Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 16M IP20 SX070019 - 338720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 374 mm
Szélesség - 381 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904461
Sonepar cikkszám
SX070019
Gyártói cikkszám
338720
Gyártói típuskód
XL3 S 338720
Anyag:
acél
Magasság:
374 mm
Szélesség:
381 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 16M IP20