Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 24M IP20 SX070021 - 338724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 381 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904492
Sonepar cikkszám
SX070021
Gyártói cikkszám
338724
Gyártói típuskód
XL3 S 338724
Anyag:
acél
Magasság:
381 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 24M IP20