Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 36M IP20 SX070023 - 338727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 381 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904522
Sonepar cikkszám
SX070023
Gyártói cikkszám
338727
Gyártói típuskód
XL3 S 338727
Anyag:
acél
Magasság:
381 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 36M IP20