Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 HÁVM 16M IP20 SX070020 - 338721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 374 mm
Szélesség - 533 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904478
Sonepar cikkszám
SX070020
Gyártói cikkszám
338721
Gyártói típuskód
XL3 S 338721
Anyag:
acél
Magasság:
374 mm
Szélesség:
533 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 HÁVM 16M IP20