Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 HÁVM 36M IP20 SX070024 - 338728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 533 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904539
Sonepar cikkszám
SX070024
Gyártói cikkszám
338728
Gyártói típuskód
XL3 S 338728
Anyag:
acél
Magasság:
533 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 HÁVM 36M IP20