Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez SPX 00/000 16M IP20 SX070094 - 339260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 151 mm
Szélesség - 362 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907462
Sonepar cikkszám
SX070094
Gyártói cikkszám
339260
Gyártói típuskód
XL3 S 339260
Anyag:
acél
Magasság:
151 mm
Szélesség:
362 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez SPX 00/000 16M IP20