Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez SPX 00/000 36M IP20 SX070096 - 339262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 151 mm
Szélesség - 712 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907486
Sonepar cikkszám
SX070096
Gyártói cikkszám
339262
Gyártói típuskód
XL3 S 339262
Anyag:
acél
Magasság:
151 mm
Szélesség:
712 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez SPX 00/000 36M IP20