Legrand - Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3 160 3P SX070193 - 339620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970972156
Sonepar cikkszám
SX070193
Gyártói cikkszám
339620
Gyártói típuskód
XL3 S 339620
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3 160 3P