Legrand - Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3 250 3P IP20 SX070194 - 339621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970972163
Sonepar cikkszám
SX070194
Gyártói cikkszám
339621
Gyártói típuskód
XL3 S 339621
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3 250 3P IP20