Legrand - Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3 630 3P IP20 SX070195 - 339622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970972170
Sonepar cikkszám
SX070195
Gyártói cikkszám
339622
Gyártói típuskód
XL3 S 339622
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3 630 3P IP20