Legrand - Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3/DRX 125 HP 3P IP20 SX070196 - 339623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971222939
Sonepar cikkszám
SX070196
Gyártói cikkszám
339623
Gyártói típuskód
XL3 S 339623
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3/DRX 125 HP 3P IP20