Legrand - Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3/DRX 125 HP 3P SX070197 - 339624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971222946
Sonepar cikkszám
SX070197
Gyártói cikkszám
339624
Gyártói típuskód
XL3 S 339624
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap központi tartóoszlophoz DPX3/DRX 125 HP 3P