Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M IP20 SX070060 - 338904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905710
Sonepar cikkszám
SX070060
Gyártói cikkszám
338904
Gyártói típuskód
XL3 S 338904
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M IP20