Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 24M IP20 SX070066 - 339002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906052
Sonepar cikkszám
SX070066
Gyártói cikkszám
339002
Gyártói típuskód
XL3 S 339002
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 24M IP20