Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX-IS 630 4P 36M IP20 SX070067 - 339014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906113
Sonepar cikkszám
SX070067
Gyártói cikkszám
339014
Gyártói típuskód
XL3 S 339014
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX-IS 630 4P 36M IP20