Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 3P 24M IP20 SX069914 - 338303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 95 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901156
Sonepar cikkszám
SX069914
Gyártói cikkszám
338303
Gyártói típuskód
XL3 S 338303
Anyag:
acél
Magasság:
95 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 3P 24M IP20