Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 16M IP20 SX069913 - 338301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 374 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901132
Sonepar cikkszám
SX069913
Gyártói cikkszám
338301
Gyártói típuskód
XL3 S 338301
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
374 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 16M IP20