Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 24M IP20 SX069915 - 338304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901163
Sonepar cikkszám
SX069915
Gyártói cikkszám
338304
Gyártói típuskód
XL3 S 338304
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 24M IP20