Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 36M IP20 SX069917 - 338307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901194
Sonepar cikkszám
SX069917
Gyártói cikkszám
338307
Gyártói típuskód
XL3 S 338307
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 36M IP20