Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 250 4P/4P HÁVM 16M IP20 SX069945 - 338401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 374 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901811
Sonepar cikkszám
SX069945
Gyártói cikkszám
338401
Gyártói típuskód
XL3 S 338401
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
374 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 250 4P/4P HÁVM 16M IP20