Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 250 4P/4P HÁVM 36M IP20 SX069949 - 338407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901873
Sonepar cikkszám
SX069949
Gyártói cikkszám
338407
Gyártói típuskód
XL3 S 338407
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 250 4P/4P HÁVM 36M IP20