Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 16M IP20 SX069970 - 338500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 95 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902481
Sonepar cikkszám
SX069970
Gyártói cikkszám
338500
Gyártói típuskód
XL3 S 338500
Anyag:
acél
Magasság:
95 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 16M IP20