Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 24M IP20 SX069972 - 338503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 95 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902511
Sonepar cikkszám
SX069972
Gyártói cikkszám
338503
Gyártói típuskód
XL3 S 338503
Anyag:
acél
Magasság:
95 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 24M IP20