Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 16M IP20 SX069971 - 338501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902498
Sonepar cikkszám
SX069971
Gyártói cikkszám
338501
Gyártói típuskód
XL3 S 338501
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 16M IP20