Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 36M IP20 SX069975 - 338507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902559
Sonepar cikkszám
SX069975
Gyártói cikkszám
338507
Gyártói típuskód
XL3 S 338507
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 36M IP20