Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20 SX069992 - 338600

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20 SX069992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 145 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970903389

Sonepar cikkszám

SX069992

Gyártói cikkszám

338600

Gyártói típuskód

XL3 S 338600

Anyag:

acél

Magasság:

145 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20