Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P/4P/4P HÁVM 24M IP20 SX069995 - 338604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903426
Sonepar cikkszám
SX069995
Gyártói cikkszám
338604
Gyártói típuskód
XL3 S 338604
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P/4P/4P HÁVM 24M IP20