Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 3P 16M IP20 SX070013 - 338700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 374 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904287
Sonepar cikkszám
SX070013
Gyártói cikkszám
338700
Gyártói típuskód
XL3 S 338700
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
374 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 3P 16M IP20