Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 3P 24M IP20 SX070015 - 338703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904317
Sonepar cikkszám
SX070015
Gyártói cikkszám
338703
Gyártói típuskód
XL3 S 338703
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 3P 24M IP20