Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 3P 36M IP20 SX070017 - 338706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904348
Sonepar cikkszám
SX070017
Gyártói cikkszám
338706
Gyártói típuskód
XL3 S 338706
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 3P 36M IP20