Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 4P 24M IP20 SX070016 - 338704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904324
Sonepar cikkszám
SX070016
Gyártói cikkszám
338704
Gyártói típuskód
XL3 S 338704
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 4P 24M IP20