Legrand - Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 4P 36M IP20 SX070018 - 338707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904355
Sonepar cikkszám
SX070018
Gyártói cikkszám
338707
Gyártói típuskód
XL3 S 338707
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap vízszintes szereléshez DPX3 és DRX 630 4P 36M IP20