Legrand - Szerelősín TS profil 35 univerzális sin XL3 160 GT20224 - 020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 515 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060200008
Sonepar cikkszám
GT20224
Gyártói cikkszám
020000
Gyártói típuskód
XL3 160 020000
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
515 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
Szerelősín TS profil 35 univerzális sin XL3 160