Legrand - Szerelősín TS profil 35X15mm/2m perforált ALTIS GT58026 - 047723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - bikromatizált
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58026
Gyártói cikkszám
047723
Gyártói típuskód
Altis 047723
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
bikromatizált
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Szerelősín TS profil 35X15mm/2m perforált ALTIS