Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szerelvénydoboz 120x65mm csavaros 2-es 40mm mély G42020 - 089126

MásolásMásolás
Legrand - Szerelvénydoboz 120x65mm csavaros 2-es 40mm mély G42020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - dupla

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060891268

Sonepar cikkszám

G42020

Gyártói cikkszám

089126

Gyártói típuskód

Program Mosaic 089126

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

dupla

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

126 mm

Szélesség:

70 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

37 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

egyéb

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

16

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Szerelvénydoboz 120x65mm csavaros 2-es 40mm mély