Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szerelvénydoboz 180x65mm csavaros 3-as 40mm mély SN023398 - 089127

MásolásMásolás
Legrand - Szerelvénydoboz 180x65mm csavaros 3-as 40mm mély SN023398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060891275

Sonepar cikkszám

SN023398

Gyártói cikkszám

089127

Gyártói típuskód

Program Mosaic 089127

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

182 mm

Szélesség:

70 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

3

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

egyéb

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

20

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Szerelvénydoboz 180x65mm csavaros 3-as 40mm mély