Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelvénydoboz átm.: 65mm sorolható nyolcszögletű IP20 004707 - 031301

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szerelvénydoboz átm.: 65mm sorolható  nyolcszögletű IP20 004707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 67 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060313012

Sonepar cikkszám

004707

Gyártói cikkszám

031301

Gyártói típuskód

Batibox 031301

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

67 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülékdoboz

Hosszúság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

40 mm

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

16-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Szerelvénydoboz átm.: 65mm nyolcszögletű sorolható