Legrand - Szerelvénydoboz fk 1x2mod IP2X GT44179 - 080280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060802806
Sonepar cikkszám
GT44179
Gyártói cikkszám
080280
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080280
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
83 mm
Magasság:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
83 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
30 mm