Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szerelvénydoboz fk 2-es függ. membr fehér IP55 GT80350 - 069691

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060696917

Sonepar cikkszám

GT80350

Gyártói cikkszám

069691

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069691

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Alak:

négyszögletű

Felület kivitele:

matt

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

155 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80 mm

Mélység:

53 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

155 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

53 mm

Szerelvénydoboz fk 2-es függ. membr fehér