Legrand - Szerelvénydoboz fk 2x2mod vízszintes 40mm mély IP2X GT41415 - 080285
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060802851
Sonepar cikkszám
GT41415
Gyártói cikkszám
080285
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080285
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
154 mm
Magasság:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
154 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm