Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelvénydoboz fk 2x2x2mod IP2X GT48466 - 080274

MásolásMásolás
Legrand - Szerelvénydoboz fk  2x2x2mod IP2X GT48466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - falon kívüli keret

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060802745

Sonepar cikkszám

GT48466

Gyártói cikkszám

080274

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080274

Összeállítás:

falon kívüli keret

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

10

Alak:

négyzetes

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

166 mm

Magasság:

166 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

166 mm

Mélység:

50 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

166 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

50 mm

Szerelvénydoboz fk 2x2x2mod