Legrand - Szerelvénydoboz fk 3-as vízsz. membr szürke IP55 GT41560 - 069680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060696801
Sonepar cikkszám
GT41560
Gyártói cikkszám
069680
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069680
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
222 mm
Magasság:
84 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
222 mm
Mélység:
53 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
84 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
53 mm