Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelvénydoboz fk 3x2mod függ. IP2X GT40761 - 080283

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - falon kívüli keret

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060802837

Sonepar cikkszám

GT40761

Gyártói cikkszám

080283

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080283

Összeállítás:

falon kívüli keret

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

6

Alak:

négyszögletű

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

225 mm

Magasság:

83 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

225 mm

Mélység:

40 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

83 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

40 mm

Szerelvénydoboz fk 3x2mod függ.