Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szerelvénydoboz fk egyes membr fehér antimikrobiális IP55 SN110825 - 070741

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szerelvénydoboz fk egyes membr fehér antimikrobiális IP55 SN110825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110825

Gyártói cikkszám

070741

Gyártói típuskód

PLEXO 55 070741

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Alak:

négyzetes

Felület kivitele:

matt

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

84 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80 mm

Mélység:

53 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

84 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

53 mm

Szerelvénydoboz fk egyes membr fehér antimikrobiális IP55