Legrand - Szerelvénydoboz fk egyes tömsz szürke IP55 GT37167 - 069656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060696566
Sonepar cikkszám
GT37167
Gyártói cikkszám
069656
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069656
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
91 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
80 mm
Mélység:
53 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
91 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
53 mm