Legrand - Szerelvénydoboz fk kettes függ. tömsz. 2 szürke IP55 GT47776 - 069668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060696689
Sonepar cikkszám
GT47776
Gyártói cikkszám
069668
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069668
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
155 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
80 mm
Mélység:
53 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
155 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
53 mm