Nem visszaküldhető

Legrand - szerszámos doboz kábelezési termékekhez G41453 - 038200

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - szerszámos doboz kábelezési termékekhez G41453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - láda

  • Anyag - acél

  • Gördíthető - Nem

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060382001

Sonepar cikkszám

G41453

Gyártói cikkszám

038200

Gyártói típuskód

Legrand 038200

Kivitel:

láda

Anyag:

acél

Gördíthető:

Nem

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

85 mm

Zárral:

Nem

Szivaccsal:

Nem

Rekesz elválasztó:

Nem

Szélesség:

450 mm

Mélység:

280 mm

Szín:

szürke

Lakatszemmel:

Igen

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Kivehető rekesz:

Igen

szerszámos doboz kábelezési termékekhez