Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szigetelő segédtartó 4000A IP21 SX068709 - 037325

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szigetelő segédtartó 4000A IP21 SX068709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 94 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1204 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2004 mm

  • Magasság - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060373252

Sonepar cikkszám

SX068709

Gyártói cikkszám

037325

Gyártói típuskód

XL3 037325

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

94 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1204 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2004 mm

Magasság:

165 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

804 mm

Mélység:

567 mm

Szín:

egyéb

Szigetelő segédtartó 4000A IP21