Legrand - Szigetelő segédtartó 6300A IP21 SX068708 - 037313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 94 mm
Magasság - 165 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 567 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373139
Sonepar cikkszám
SX068708
Gyártói cikkszám
037313
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 037313
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
94 mm
Magasság:
165 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
567 mm
Szín:
egyéb
Szigetelő segédtartó 6300A IP21