Legrand - Szigetelődoboz 1mod SN014852 - 080010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060800109
Sonepar cikkszám
SN014852
Gyártói cikkszám
080010
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080010
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
szürke
Védettség (IP):
egyéb
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
55.5 mm
Belső mélység:
42 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
5
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs